Pomac Automation B.V.
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
Laagbolkopschroeven
55030
55030.120.100
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Roestvaststaal (RVS) A4 M12X100
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
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
100 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M12
dk(max.)
21
Voldraad als L ≤
50
k (max.)
6.6
L (mm)
100
P
1.75
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7380-1
BS
≈4168-6
NF
≈E25-126
ASME
≈B18.3.4M
Artikelnummers
Artikelnummer
55030.120.100
EAN
8715494619110
UBB
500633363204