Pomac Automation B.V.
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
Laagbolkopschroeven
55030
55030.120.090
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Roestvaststaal (RVS) A4 M12X90
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
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M12
Lengte
90 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9.
Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2.
De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.
Afmetingen
d-D
M12
dk(max.)
21
Voldraad als L ≤
50
k (max.)
6.6
L (mm)
90
P
1.75
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.3.4M
ISO
7380-1
NF
≈E25-126
BS
≈4168-6
Artikelnummers
Artikelnummer
55030.120.090
EAN
8715494619103
UBB
500633363121
UNSPSC
31161518