Pomac Automation B.V.
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
Laagbolkopschroeven
55030
55030.080.110
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Roestvaststaal (RVS) A4 M8X110
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
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
110 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M8
dk(max.)
14
Voldraad als L ≤
35
k (max.)
4.4
L (mm)
110
P
1.25
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7380-1
BS
≈4168-6
ASME
≈B18.3.4M
NF
≈E25-126
Artikelnummers
Artikelnummer
55030.080.110
EAN
8715494618854
UBB
500633360648