Nedtrain Oud
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
Laagbolkopschroeven
55030
55030.080.065
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Roestvaststaal (RVS) A4 M8X65
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
Laagbolkop
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
M8
Lengte
65 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M8
dk(max.)
14
Voldraad als L ≤
35
k (max.)
4.4
L (mm)
65
P
1.25
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.3.4M
BS
≈4168-6
ISO
7380-1
NF
≈E25-126
Artikelnummers
Artikelnummer
55030.080.065
EAN
8715494618793
UBB
500633360077