Pomac Automation B.V.
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
Laagbolkopschroeven
55030
55030.060.018
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Roestvaststaal (RVS) A4 M6X18
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
Laagbolkop
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
M6
Lengte
18 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M6
dk(max.)
10.5
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
3.3
L (mm)
18
P
1
s
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.3.4M
ISO
7380-1
BS
≈4168-6
NF
≈E25-126
Artikelnummers
Artikelnummer
55030.060.018
EAN
8715494618663
UBB
500633358766