Nedtrain Oud
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
Laagbolkopschroeven
55030
55030.050.080
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Roestvaststaal (RVS) A4 M5X80
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
Laagbolkop
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
M5
Lengte
80 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M5
dk(max.)
9.5
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
2.75
L (mm)
80
P
0.8
s
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.3.4M
BS
≈4168-6
NF
≈E25-126
ISO
7380-1
Artikelnummers
Artikelnummer
55030.050.080
EAN
8715494618632
UBB
500633358436