Nedtrain Oud
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
Laagbolkopschroeven
55030
55030.050.055
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Roestvaststaal (RVS) A4 M5X55
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
Laagbolkop
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
M5
Lengte
55 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M5
dk(max.)
9.5
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
2.75
L (mm)
55
P
0.8
s
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4168-6
ISO
7380-1
ASME
≈B18.3.4M
NF
≈E25-126
Artikelnummers
Artikelnummer
55030.050.055
EAN
8715494618601
UBB
500633358196