Laagbolkopschroeven
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
Laagbolkopschroeven
55030
55030.040.025
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Roestvaststaal (RVS) A4 M4X25
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
Laagbolkop
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
M4
Lengte
25 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M4
dk(max.)
7.6
Voldraad als L ≤
16
k (max.)
2.2
L (mm)
25
P
0.7
s
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-126
BS
≈4168-6
ASME
≈B18.3.4M
ISO
7380-1
Artikelnummers
Artikelnummer
55030.040.025
EAN
8715492326317
UBB
952351802709