Pomac Automation B.V.
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
Laagbolkopschroeven
55030
55030.040.014
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Roestvaststaal (RVS) A4 M4X14
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
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
14 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M4
dk(max.)
7.6
Voldraad als L ≤
16
k (max.)
2.2
L (mm)
14
P
0.7
s
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-126
BS
≈4168-6
ASME
≈B18.3.4M
ISO
7380-1
Artikelnummers
Artikelnummer
55030.040.014
EAN
8715494618496
UBB
500633357024