FOCAL MEDITECH B.V.
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
Laagbolkopschroeven
55025
55025.100.100
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant en flens ISO 7380-2 Roestvaststaal (RVS) A4 M10X100
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
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
100 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M10
dc(max.)
21.9
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
5.5
L (mm)
100
P
1.5
s
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7380-2
Artikelnummers
Artikelnummer
55025.100.100
EAN
8715494551458
UBB
500634457906