Laagbolkopschroeven
55025
55025.080.010
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant en flens ISO 7380-2 Roestvaststaal (RVS) A4 M8X10
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
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
10 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M8
dc(max.)
17.8
Voldraad als L ≤
35
k (max.)
4.4
L (mm)
10
P
1.25
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7380-2
Artikelnummers
Artikelnummer
55025.080.010
EAN
8715494551090
UBB
500634455439