FOCAL MEDITECH B.V.
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
Laagbolkopschroeven
55025
55025.060.065
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant en flens ISO 7380-2 Roestvaststaal (RVS) A4 M6X65
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
Laagbolkop
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
M6
Lengte
65 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M6
dc(max.)
13.6
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
3.3
L (mm)
65
P
1
s
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7380-2
Artikelnummers
Artikelnummer
55025.060.065
EAN
8715494633024
UBB
500634455199