FOCAL MEDITECH B.V.
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
Laagbolkopschroeven
55025
55025.050.025
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant en flens ISO 7380-2 Roestvaststaal (RVS) A4 M5X25
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
Laagbolkop
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
M5
Lengte
25 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M5
dc(max.)
11.8
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
2.75
L (mm)
25
P
0.8
s
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7380-2
Artikelnummers
Artikelnummer
55025.050.025
EAN
8715494561952
UBB
500634452790