FOCAL MEDITECH B.V.
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
Laagbolkopschroeven
55025
55025.040.045
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant en flens ISO 7380-2 Roestvaststaal (RVS) A4 M4X45
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
Laagbolkop
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
M4
Lengte
45 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M4
dc(max.)
9.4
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
45
P
0.7
s
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7380-2
Artikelnummers
Artikelnummer
55025.040.045
EAN
8715494561495
UBB
500634451545