FOCAL MEDITECH B.V.
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
Laagbolkopschroeven
55025
55025.040.012
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant en flens ISO 7380-2 Roestvaststaal (RVS) A4 M4X12
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
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
12 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M4
dc(max.)
9.4
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
12
P
0.7
s
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7380-2
Artikelnummers
Artikelnummer
55025.040.012
EAN
8715494561198
UBB
500634450554