FOCAL MEDITECH B.V.
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
Laagbolkopschroeven
55025
55025.030.004
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant en flens ISO 7380-2 Roestvaststaal (RVS) A4 M3X4
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
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
4 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M3
dc(max.)
6.9
Voldraad als L ≤
20
k (max.)
1.65
L (mm)
4
P
0.5
s
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7380-2
Artikelnummers
Artikelnummer
55025.030.004
EAN
8715494560641
UBB
500634448764