FOCAL MEDITECH B.V.
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
55020
55020.120.090
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
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M12X90
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
90 mm
Klasse
70
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
M12
dk(max.)
18
k (max.)
12
L (mm)
90
P
1.75
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4168-1
NEN
≈1241
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
Artikelnummers
Artikelnummer
55020.120.090
EAN
8715494618380
UBB
500633355952