FOCAL MEDITECH B.V.
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
55020
55020.100.050
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
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M10X50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
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
M10
Lengte
50 mm
Klasse
70
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
M10
dk(max.)
16
k (max.)
10
L (mm)
50
P
1.5
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈1241
BS
≈4168-1
DIN
≈912
ISO
≈4762
ASME
≈B18.3.1M
NF
≈E25-125
Artikelnummers
Artikelnummer
55020.100.050
EAN
8715494618274
UBB
500633354880