text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 88 2253000
150.000+ fasteners op voorraad
24/7 service met MyFabory
Gegarandeerde kwaliteit, al 75 jaar
Inloggen
Registreren
Land
België
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italië
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Land
België
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italië
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Inloggen
Registreren
Industrieën
Industrieën
Truck Trailer & Coach
Voedingsmiddelen
Agri
Semiconductor & Medisch
Bouw
Petrochemie
Wind
Andere industrieën
Diensten
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
FOCAL MEDITECH B.V.
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Las-, soldeer- & gasproducten
Lijmen, afdichtingsmiddelen & tapes
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Speciale aanbiedingen
Technische chemicaliën
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Cilinderschroeven met binnenzeskant
55020
55020.100.045
...
Login om prijzen te bekijken
Login om de voorraad te bekijken
Log in en voeg toe aan catalogus
Login om zoekopdracht op te slaan
Uw wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten, inclusief één speciaal karakter en één cijfer
Wachtwoord vergeten?
Account aanmaken
Bestel op rekening
Inzicht in eigen prijzen
Actuele shopvoorraad
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M10X45
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
45 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
dk(max.)
16
k (max.)
10
L (mm)
45
P
1.5
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
BS
≈4168-1
DIN
≈912
ISO
≈4762
NF
≈E25-125
Artikelnummers
Artikelnummer
55020.100.045
EAN
8715494618267
UBB
500633354708
UNSPSC
31161605
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen