FOCAL MEDITECH B.V.
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
55020
55020.060.090
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
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X90
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
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
M6
Lengte
90 mm
Klasse
70
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
M6
dk(max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
90
P
1
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
NEN
≈1241
ISO
≈4762
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
Artikelnummers
Artikelnummer
55020.060.090
EAN
8715494618168
UBB
500633353718