FOCAL MEDITECH B.V.
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
55020
55020.060.040
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
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X40
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
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
M6
Lengte
40 mm
Klasse
70
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
M6
dk(max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
40
P
1
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-125
DIN
≈912
ASME
≈B18.3.1M
ISO
≈4762
NEN
≈1241
BS
≈4168-1
Artikelnummers
Artikelnummer
55020.060.040
EAN
8715494129282
UBB
500571725661