Zeskantflensbouten
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
Zeskantflensbouten
55018
55018.100.055
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
Zeskantflensbout, voldraad DIN ≈6921 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M10X55
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
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
M10
Lengte
55 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b (min.)
26
d-D
M10
dc(max.)
22.3
k (max.)
9.2
L (mm)
55
P
1.5
s
15
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈6921
EN
≈1665
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
Artikelnummers
Artikelnummer
55018.100.055
EAN
8715494554886
UBB
500634448194
UNSPSC
31161620