ES-301 A4 fasteners
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
Zeskantflensbouten
55018
55018.080.020
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
Zeskantflensbout, voldraad DIN ≈6921 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M8X20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
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
M8
Lengte
20 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b (min.)
22
d-D
M8
dc(max.)
18
k (max.)
8.1
L (mm)
20
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
EN
≈1665
DIN
≈6921
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
Artikelnummers
Artikelnummer
55018.080.020
EAN
8715494554244
UBB
500634446453
UNSPSC
31161620