text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantflensbout, voldraad DIN ≈6921 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X60


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 60 mm
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M6
dc(max.) 14.2
k (max.) 6.6
L (mm) 60
P 1
s 10

Normeringen

ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162
EN ≈1665
DIN ≈6921

Artikelnummers

Artikelnummer 55018.060.060
EAN 8715494554114
UBB 500634446115
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.