Nedtrain Oud
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
Zeskantbouten en -schroeven
55012
55012.080.020
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
Zeskanttapbout met zaaggleuf DIN ≈933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M8X20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Buitenzeskant met zaaggleuf
Kopsoort
Zeskantkop
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
M8
Lengte
20 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Buitenzeskant met zaaggleuf
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
20
n
2
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈933
Artikelnummers
Artikelnummer
55012.080.020
EAN
8715494287463
UBB
500512314427
UNSPSC
31161620