Nedtrain Oud
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
Zeskantbouten en -schroeven
55012
55012.060.016
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
Zeskanttapbout met zaaggleuf DIN ≈933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X16
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Buitenzeskant met zaaggleuf
Kopsoort
Zeskantkop
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
M6
Lengte
16 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Buitenzeskant met zaaggleuf
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
k
4
L (mm)
16
n
1.6
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈933
Artikelnummers
Artikelnummer
55012.060.016
EAN
8715494310147
UBB
500512345942
UNSPSC
31161620