text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout met zaaggleuf DIN ≈933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X14


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 70
Aandraaivoorziening Buitenzeskant met zaaggleuf
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 14 mm
Klasse 70
Aandraaivoorziening Buitenzeskant met zaaggleuf
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M6
k 4
L (mm) 14
n 1.6
P 1
s 10

Normeringen

DIN ≈933

Artikelnummers

Artikelnummer 55012.060.014
EAN 8715494617987
UBB 500633351993
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.