Zeskantbouten en -schroeven
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
Zeskantbouten en -schroeven
55010
55010.040.020
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
Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M4X20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
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
M4
Lengte
20 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afmetingen met een diameter > M20 en afmetingen waarvan de lengte > 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
20
P
0.7
s
7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NF
E25-114
Artikelnummers
Artikelnummer
55010.040.020
EAN
8715492323590
UBB
950351858267
UNSPSC
31161620