text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M4X18


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 18 mm
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 en afmetingen waarvan de lengte > 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Afmetingen

d-D M4
k 2.8
L (mm) 18
P 0.7
s 7

Normeringen

DIN 933
NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 55010.040.018
EAN 8715494130974
UBB 500571373041
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.