Zeskantbouten en -schroeven
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
Zeskantbouten en -schroeven
55000
55000.060.100
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
Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M6X100
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
Min.50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
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
M6
Lengte
100 mm
Klasse
Min.50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afmetingen met een diameter > M20 en afmetingen waarvan de lengte > 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
100
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1555
NF
E25-112
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
Artikelnummers
Artikelnummer
55000.060.100
EAN
8715492320124
UBB
950351846882
UNSPSC
31161620