53570
53570.240.070
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M24X70
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
80
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M24
Lengte
70 mm
Klasse
80
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
60
d-D
M24
dk(max.)
36
Voldraad als L ≤
85
k (max.)
24
L (mm)
70
P
3
s
19
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
912
ISO
4762
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NEN
1241
Artikelnummers
Artikelnummer
53570.240.070
EAN
8715494542159
UBB
500571288322