Cilinderschroeven met binnenzeskant
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
Cilinderschroeven met binnenzeskant
53570
53570.200.090
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M20X90
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
80
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
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
M20
Lengte
90 mm
Klasse
80
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
52
d-D
M20
dk(max.)
30
Voldraad als L ≤
75
k (max.)
20
L (mm)
90
P
2.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1241
DIN
912
NF
E25-125
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
Artikelnummers
Artikelnummer
53570.200.090
EAN
8715494136662
UBB
500571287746
UNSPSC
31161605