Synspec B.V.
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
Cilinderschroeven met binnenzeskant
53570
53570.160.110
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M16X110
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
80
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
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
M16
Lengte
110 mm
Klasse
80
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
44
d-D
M16
dk(max.)
24
Voldraad als L ≤
60
k (max.)
16
L (mm)
110
P
2
s
14
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
ISO
4762
DIN
912
NF
E25-125
NEN
1241
Artikelnummers
Artikelnummer
53570.160.110
EAN
8715494615525
UBB
500633327332
UNSPSC
31161605