53570
53570.160.070
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M16X70
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
80
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
M16
Lengte
70 mm
Klasse
80
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
44
d-D
M16
dk(max.)
24
Voldraad als L ≤
60
k (max.)
16
L (mm)
70
P
2
s
14
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
NEN
1241
DIN
912
BS
4168-1
NF
E25-125
Artikelnummers
Artikelnummer
53570.160.070
EAN
8715492319777
UBB
955351195495