53570
53570.160.025
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M16X25
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
80
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
25 mm
Klasse
80
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
44
d-D
M16
dk(max.)
24
Voldraad als L ≤
60
k (max.)
16
L (mm)
25
P
2
s
14
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
BS
4168-1
NEN
1241
ISO
4762
Artikelnummers
Artikelnummer
53570.160.025
EAN
8715494136563
UBB
500571286755