Synspec B.V.
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
53570
53570.140.130
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M14X130
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
80
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M14
Lengte
130 mm
Klasse
80
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
40
d-D
M14
dk(max.)
21
Voldraad als L ≤
55
k (max.)
14
L (mm)
130
P
2
s
12
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-125
BS
4168-1
ISO
4762
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
Artikelnummers
Artikelnummer
53570.140.130
EAN
8715494615471
UBB
500633326839