Cilinderschroeven met binnenzeskant
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
Cilinderschroeven met binnenzeskant
53570
53570.140.030
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M14X30
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
80
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
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
M14
Lengte
30 mm
Klasse
80
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
40
d-D
M14
dk(max.)
21
Voldraad als L ≤
55
k (max.)
14
L (mm)
30
P
2
s
12
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-125
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
BS
4168-1
DIN
912
Artikelnummers
Artikelnummer
53570.140.030
EAN
8715494136549
UBB
500571286599
UNSPSC
31161605