53570
53570.120.065
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M12X65
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
80
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
65 mm
Klasse
80
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
36
d-D
M12
dk(max.)
18
Voldraad als L ≤
50
k (max.)
12
L (mm)
65
P
1.75
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-1
NF
E25-125
NEN
1241
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
DIN
912
Artikelnummers
Artikelnummer
53570.120.065
EAN
8715494136457
UBB
500571285682