Synspec B.V.
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
Cilinderschroeven met binnenzeskant
53570
53570.100.140
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M10X140
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
80
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
140 mm
Klasse
80
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
32
d-D
M10
dk(max.)
16
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
140
P
1.5
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
DIN
912
BS
4168-1
NEN
1241
NF
E25-125
Artikelnummers
Artikelnummer
53570.100.140
EAN
8715494615310
UBB
500633325278
UNSPSC
31161605