53570
53570.100.040
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M10X40
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
80
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
40 mm
Klasse
80
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
32
d-D
M10
dk(max.)
16
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
40
P
1.5
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4762
NF
E25-125
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NEN
1241
Artikelnummers
Artikelnummer
53570.100.040
EAN
8715492319609
UBB
950351843327