53570
53570.080.065
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M8X65
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
80
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
M8
Lengte
65 mm
Klasse
80
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
28
d-D
M8
dk(max.)
13
Voldraad als L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
65
P
1.25
s
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1241
ISO
4762
BS
4168-1
DIN
912
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
53570.080.065
EAN
8715494136303
UBB
500571284107