Synspec B.V.
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
53570
53570.060.120
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M6X120
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
80
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
M6
Lengte
120 mm
Klasse
80
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
24
d-D
M6
dk(max.)
10
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
120
P
1
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-1
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
ISO
4762
DIN
912
Artikelnummers
Artikelnummer
53570.060.120
EAN
8715494615150
UBB
500633323604