Cilinderschroeven met binnenzeskant
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
Cilinderschroeven met binnenzeskant
53570
53570.060.020
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M6X20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
80
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
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
M6
Lengte
20 mm
Klasse
80
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
24
d-D
M6
dk(max.)
10
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
20
P
1
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4762
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
NF
E25-125
DIN
912
Artikelnummers
Artikelnummer
53570.060.020
EAN
8715492319364
UBB
950351841677
UNSPSC
31161605