53570
53570.050.050
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M5X50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
80
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
M5
Lengte
50 mm
Klasse
80
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
22
d-D
M5
dk(max.)
8.5
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
5
L (mm)
50
P
0.8
s
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1241
ISO
4762
DIN
912
NF
E25-125
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
53570.050.050
EAN
8715494136204
UBB
500571283117