53570
53570.040.012
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M4X12
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
80
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
M4
Lengte
12 mm
Klasse
80
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
20
d-D
M4
dk(max.)
7
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
4
L (mm)
12
P
0.7
s
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
DIN
912
NF
E25-125
NEN
1241
Artikelnummers
Artikelnummer
53570.040.012
EAN
8715492319173
UBB
955351195644