Pomac Automation B.V.
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
53510
53510.240.280
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
Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M24X280
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
80
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
M24
Lengte
280 mm
Klasse
80
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afmetingen met een diameter > M20 en afmetingen waarvan de lengte > 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
280
P
3
s
36
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1555
ISO
4014
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
Artikelnummers
Artikelnummer
53510.240.280
EAN
8715494600057
UBB
500633311237