Vleugelmoeren
51800
51800.140.001
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
Vleugelmoer ronde vleugelvorm DIN 315 Roestvaststaal (RVS) A2 M14 (≠DIN)
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
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M14
Aandraaivoorziening
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M14
e (max.)
65
h (max.)
33.5
m (min.)
11.2
P
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈856
DIN
315
NEN
1625
Artikelnummers
Artikelnummer
51800.140.001
EAN
8715494557955
UBB
500634436132
UNSPSC
31161717