11/18
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
Vleugelmoeren
51800
51800.100.001
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
Vleugelmoer ronde vleugelvorm DIN 315 Roestvaststaal (RVS) A2 M10
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
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Aandraaivoorziening
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
e (max.)
51
h (max.)
25
m (min.)
8
P
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1625
DIN
315
BS
≈856
Artikelnummers
Artikelnummer
51800.100.001
EAN
8715494514828
UBB
500621932507
UNSPSC
31161717