11/18
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
Vleugelmoeren
51800
51800.060.001
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
Vleugelmoer ronde vleugelvorm DIN 315 Roestvaststaal (RVS) A2 M6
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
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Aandraaivoorziening
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
e (max.)
33
h (max.)
17
m (min.)
5
P
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1625
BS
≈856
DIN
315
Artikelnummers
Artikelnummer
51800.060.001
EAN
8715494514804
UBB
500621932358
UNSPSC
31161717