Emmausinstituut TSO-BSO - 8803105865870
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
Vleugelmoeren
51800
51800.050.001
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
Vleugelmoer ronde vleugelvorm DIN 315 Roestvaststaal (RVS) A2 M5
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
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Aandraaivoorziening
Vleugel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M5
e (max.)
26
h (max.)
13
m (min.)
4
P
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
315
NEN
1625
BS
≈856
Artikelnummers
Artikelnummer
51800.050.001
EAN
8715494557900
UBB
500634436058
UNSPSC
31161717